{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Składane | tak | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 900 mm | |
| Nośność półki górnej | 80 | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | ano | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | ano | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Materiał | aluminium | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur aluminiowych | |
| Maks. nośność | 200 | |
| Szerokość łącznie | 620 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 080 mm | |
| Wysokość całkowita | 930 mm | |
| Mobilne | tak |
| Katalogové číslo | 1181 | |
| EAN / GTIN | 4017976711812 | |
| Číslo výrobce | 1181 | |
| L-číslo | L90080 1023 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |