Réservoir d’air comprimé 1 litre, 2 x G 1/2 IG

Réf.: 101539
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série -
Référence fabricant Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG
Directive / Marquage marquage CE
Couleur bleu
Type de produit bac pour petits récipients
Matériau tôles d’acier
Surface avec vernis
Volume 1 l
Largeur totale 85 mm
Hauteur totale 225 mm

Identification et classification

Référence article 101539
EAN / GTIN 4047322287029
Réf. fabricant 101539
Article hors catalogue L00970 3076
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réservoir à air comprimé 1 litre, 2 x G 1/2 IG, pression de service max. 11 bar, plage de température -10 °C à 60 °C, acier revêtu de plastique. Conteneur compact en acier conforme à la directive européenne 2014/68/UE.

Caractéristique(s):

  • A: 225,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • Boîtier: Acier (FeP04), revêtement plastique
  • Filetage: 2 x G 1/2 IG
  • Volume: 1 l
  • Pression de service max.: 11 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C