{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | - | |
| Herstellerbezeichnung | Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Kleingebindewanne | |
| Material | Stahlblech | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Volumen | 1 l | |
| Breite gesamt | 85 mm | |
| Höhe gesamt | 225 mm |
| Artikelnummer | 101539 | |
| EAN / GTIN | 4047322287029 | |
| Herstellernummer | 101539 | |
| L-Nummer | L00970 3076 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |