Compressed air container 1 litre, 2 x G 1/2 IT

Nr art.: 101539
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria -
Oznaczenie producenta Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Koryto na małe pojemniki
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia wersja lakierowana
Pojemność 1 l
Szerokość łącznie 85 mm
Wysokość całkowita 225 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101539
EAN / GTIN 4047322287029
Numer producenta 101539
Numer L L00970 3076
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Descriere:

Rezervor de aer comprimat 1 litru, 2 x G 1/2 IG, presiune de lucru max. 11 bar, interval de temperatură -10 °C până la 60 °C, oțel acoperit cu plastic. Recipient compact din oțel conform Directivei UE 2014/68/UE.

Caracteristică:

  • A: 225,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • Carcasă: Oțel (FeP04), acoperit cu plastic
  • Filet: 2 x G 1/2 IG
  • Volum: 1 l
  • Presiune de funcționare max.: 11 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C