Rezervor de aer comprimat 1 litru, 2 x G 1/2 IG

Cod articol.: 101539
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie -
Denumirea producătorului Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru
Tip produs Tavă pentru butoiaş
Material tablă de oţel
Suprafaţă vopsit
Volum 1 l
Lăţime totală 85 mm
Înălţimea totală 225 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101539
EAN / GTIN 4047322287029
Număr producător 101539
L-Număr L00970 3076
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Rezervor de aer comprimat 1 litru, 2 x G 1/2 IG, presiune de lucru max. 11 bar, interval de temperatură -10 °C până la 60 °C, oțel acoperit cu plastic. Recipient compact din oțel conform Directivei UE 2014/68/UE.

Caracteristică:

  • A: 225,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • Carcasă: Oțel (FeP04), acoperit cu plastic
  • Filet: 2 x G 1/2 IG
  • Volum: 1 l
  • Presiune de funcționare max.: 11 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C