Depósito de aire comprimido de 1 litro, 2 x G 1/2 IG

Número de artículo: 101539
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie -
Denominación del fabricante Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul
Tipo de producto Cubeta para bidones pequeños
Material chapa de acero
Superficie lacado/a
Volumen 1 l
Anchura total 85 mm
Altura total 225 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 101539
EAN / GTIN 4047322287029
Número del fabricante 101539
Número L L00970 3076
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Depósito de aire comprimido de 1 litro, 2 x G 1/2 IG, presión de servicio máx. 11 bar, rango de temperatura de -10 °C a 60 °C, acero recubierto de plástico. Contenedor compacto de acero según la Directiva 2014/68/UE.

Característica:

  • A: 225,0 mm
  • An: 85,0 mm
  • Carcasa: Acero (FeP04), recubierto de plástico
  • Rosca: 2 x G 1/2 IG
  • Volumen: 1 l
  • Presión de funcionamiento máx.: 11 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C