Odvijač vijakov in matic, Za zev ključa: 8mm

Št. art.: 082890 8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Za zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ na izhodni strani 11,5 mm
Dolžina 32 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Za vijake M5
Za zev ključa 8 mm
Vrsta izdelka Odvijači matic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082890 8
Kopiraj
EAN/GTIN 4991644046218
Kopiraj
Številka proizvajalca 3127 8MM
Kopiraj
Proizvajalec Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-molibdenovega jekla. Ostri robovi med utori se trdno zajedo v obtičane ali poškodovane vijake/matice in sornike in jih odvijejo. Upravljanje v kombinaciji z ragljo, T-ročajem ipd. Primerno tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.

Uporaba:

Za odvijanje obtičanih ali poškodovanih vijakov, matic in čepov. Primerni tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.