Varžtų / veržlių išsuktuvai, Tinka raktams, kurių dydis: 8mm

Prekės Nr.: 082890 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka raktams, kurių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 11,5 mm
Ilgis 32 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
tinka varžtams M5
tinka raktams, kurių dydis 8 mm
Produkto rūšis Veržlių išsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Gamintojo numeris 3127 8MM
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiškai kieto chromo molibdeno plieno. Aštrūs spiraliniai grioveliai įsikabina į įstrigusius ar defektinius varžtus/veržles ir kaiščius ir juos/jas išsuka. Valdymas naudojant terkšlę, T formos rankeną ir kt. Taip pat tinka apvaliems profiliams arba šešiabriauniams varžtams.

Paskirtis:

Tvirtai įstrigusių / defektuotų sraigtų, veržlių ir kaiščių išsukimui. Taip pat apvalaus profilio arba vidiniams šešiabriauniams varžtams.