Odvijač vijakov in matic 15 mm

Št. art.: 082890 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ na izhodni strani 20,7 mm
Dolžina 32 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Za vijake M10
Za zev ključa 15 mm
Vrsta izdelka Odvijači matic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082890 15
EAN/GTIN 4991644046294
Številka proizvajalca 3127 15MM

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-molibdenovega jekla. Ostri robovi med utori se trdno zajedo v obtičane ali poškodovane vijake/matice in sornike in jih odvijejo. Upravljanje v kombinaciji z ragljo, T-ročajem ipd. Primerno tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.

Uporaba:

Za odvijanje obtičanih ali poškodovanih vijakov, matic in čepov. Primerni tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.
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
    Za zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico