Skruv-/mutterutdragare 8 mm

Art-nr: 082890 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar för nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ utgångssidan 11,5 mm
Längd 32 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
passar för skruvar M5
Passar för nyckelvidd 8 mm
Produktslag Muttrar utdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082890 8
EAN/GTIN 4991644046218
Tillverkarens nummer 3127 8MM

Benämning

Utförande:

Av seghårt krommolybdenstål. De skarpa spiralspåren biter sig fast i fastnade eller defekta skruvar/muttrar och bultar och lossar dem. Används i kombination med spärrnyckel, T-handtag etc. Lämplig också för runda profiler och insexskruvar.

Användningsdata:

För utdragning av fastsittande/defekta skruvar, muttrar och bultar. Även lämpliga för runda profiler och insexskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen