{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Rheinland | |
Višina | 1.450 mm | |
Širina | 717 mm | |
Globina | 748 mm | |
Uporabna višina | 1.350 mm | |
Prednje stranice omare | Krilna vrata brez okna | |
Masa | 136 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za olje |
Številka izdelka | 980020 1450/14 | |
EAN/GTIN | 4045197438652 |