GARANT Uni Line Tower stacionarno, U-oblika, Tip: M

Št. art.: 955464 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá; Antracitová šedá
Řada Tower
Označení výrobce GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Barva šedá; šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 720 mm
Výška 2 140 mm
Hloubka 750 mm
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost 150 kg
Děrovaná stěna provedení Lze osadit oboustranně
Materiál Ocelový plech
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955464 M
EAN/GTIN 4062406586188
Številka proizvajalca 955464 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Esecuzione:

Sistema di messa a disposizione modulare per l’accesso diretto ai materiali di lavoro e una rapida visualizzazione delle informazioni. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema GARANT easyFix.
Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Possibilità di montaggio di ante e cassetti.
Pannello forato.

Fornitura:

GARANT Uni Line Tower n. art. 955460 Dim. M; 2 ripiani n. art. 955481 Dim. M; sopralzo n. art. 955475 Dim. GREY.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Ulteriori accessori come pittogrammi, ripiani, cassetti e ante sono disponibili al n. art. 955474955499.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript