GARANT Uni Line Tower stacionarno, U-oblika, Tip: M

Št. art.: 955460 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Nastavljanje višine v rastru 37
Serija Tower
Višina 1.920 mm
Širina 720 mm
Globina 750 mm
Uporabna širina 540 mm
Uporabna globina 510 mm
Nosilnost 150 kg
Masa 85 kg
Vrsta izdelka Stolp z luknjasto steno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955460 M
EAN/GTIN 4062406584665
Številka proizvajalca 955460 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom GARANT easyFix. Lahko se uporablja variabilno in univerzalno za različne uporabe in konfiguracije, na primer za implementacijo 5S, zagotavljanje materialov za prvo pomoč, čistilnih materialov, orodij, informacij itd.
Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal GARANT easyFix. Izbirne oznake v različnih barvah zagotavljajo hitri pregled na področju proizvodnje. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja.
U-oblika: 2 stranski steni z zadnjo steno. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M. Na posamezni stolp se lahko vgradi največ 1 predalni blok.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Pribor, kot so nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474955499.