GARANT Uni Line Tower s kolesi, H-oblika, Tip: M

Št. art.: 955463 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija Tower
Oznaka proizvajalca GARANT Uni Line Tower fahrbar H-Form, Typ: M
Barva sive; srebro
Površina prašno lakirano
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da; Ne
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos; 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Vrsta izdelka luknjasta stena
Širina 720 mm
Višina 2.070 mm
Globina 750 mm
Masa 89 kg
Oblika luknje kvadratno
Dimenzija luknje 9 mm
Razmik med luknjami (mreža) 37 mm
Nosilnost 150 kg
Izvedba luknjaste stene obojestransko opremljanje
Material Jeklena pločevina
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955463 M
EAN/GTIN 4062406584740
Številka proizvajalca 955463 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom GARANT easyFix. Lahko se uporablja variabilno in univerzalno za različne uporabe in konfiguracije, na primer za implementacijo 5S, zagotavljanje materialov za prvo pomoč, čistilnih materialov, orodij, informacij itd.
Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal GARANT easyFix. Izbirne oznake v različnih barvah zagotavljajo hitri pregled na področju proizvodnje. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja.
Luknjasta stena
S 4 kolesi za zavijanje s ⌀ 125 mm, od tega 2 z zavoro.
H-oblika: 2 stranski steni s sredinskim prečnim panelom. Police in vrata je mogoče vgraditi na sprednji in zadnji strani. Predalov ni mogoče vgraditi.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Pribor, kot so nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474955499.