{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Primerno za | izolirani kabelski čevlji in spojniki; neizolirani kabelski čevlji in spojniki | |
| Maks. presek, neizolirani kabelski čevlji in spojniki | 6 mm2 | |
| Maks. presek, izolirani kabelski čevlji in spojniki | 6 mm2 | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika min. | 0,75 mm2 | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika maks. | 6 mm2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za snemanje izolacije | |
| Lastnosti | funkcija snemanja izolacije; funkcija rezanja | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | nesvetleče peskano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina | 240 mm | |
| Skupna masa | 260 g |
| Številka izdelka | 449B | |
| EAN/GTIN | 3148518573627 | |
| Številka proizvajalca | 449B | |
| L-število | L60130 4881 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |