• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix bottenplatta, plast, Typ: 1

Art-nr.: 955820 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    32,08 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    26,72 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
821 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1
höjd 67 mm
Bredd 29 mm
Djup 11 mm
Produktslag Grundplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955820 1
EAN/GTIN 4062406197940
Tillverkarens nummer 955820 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.