{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ arborelui | 38 mm - 51 mm | |
⌀ minim Dmin | 38 | |
Înălţime H | 17,5 mm | |
Cerc de rotire ⌀ D2 prelucrare spre înainte | ⌀-3,2 mm | |
Cale de ajustare aproximativă S | 6,5 mm | |
Turaţie maximă | 31.000 min-1 | |
Suport de plăcuţe | 238374 38-50 | |
Cap de alezat | 238370 38 | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Număr producător | M03 20180 |