KOMET®-vaihtosilta M03Speed-malliin 38 mm

Tuote nro.: 238372 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työstöalueen ⌀ 38 mm - 51 mm
Vähimmäis-⌀ Dmin 38
Korkeus H 17,5 mm
Terän säde ⌀ D2 etuperintyöstö ⌀-3,2 mm
karkeasäätöalue S 6,5 mm
Enimmäiskierrosluku 31 000 min-1
Teränpidin 238374 38-50
Hienosäätöpää 238370 38
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238372 38
EAN / GTIN 4047109079786
Valmistajan numero M03 20180

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin