Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, ⌀ Dmin: 82mm

Cod articol.: 238372 82
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOG
Denumirea producătorului KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Diametru min. de tăiere Dmin 82 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 103 mm
Înălţimea punţii H 23 mm
Lungime activă A 71 mm
Turaţie max. 15.000 min-1
Cursa de reglare radială S 10,5 mm
Tip produs Element de punte
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,24 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238372 82
EAN / GTIN 4047109077157
Număr producător M03 20160
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com