Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, ⌀ Dmin: 128mm

Cod articol.: 238372 128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOG
Denumirea producătorului KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Diametru min. de tăiere Dmin 128 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 169 mm
Înălţimea punţii H 26 mm
Lungime activă A 109 mm
Turaţie max. 10.000 min-1
Cursa de reglare radială S 20 mm
Tip produs Element de punte
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,49 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Număr producător M03 20110
Producător/responsabil CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com