• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET®výměnný můstek pro M03Speed, ⌀ Dmin.: 38mm

Artiklové číslo: 238372 38
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HOG
Označení výrobce KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Průměr čepele min. Dmin 38 mm
Průměr čepele max. Dmax 51 mm
Výška můstku H 17,5 mm
Otáčky max. 31 000 min-1
Dráha přestavení radiální S 6,5 mm
Druh produktu Přemosťovací prvek
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,06 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238372 38
EAN / GTIN 4047109079786
Číslo výrobce M03 20180
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty