{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | HOG | |
| Gamintojo pavadinimas | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. | 38 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo maks. | 51 mm | |
| Tiltelio aukštis | 17,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 31 min-1 | |
| Radialinis reguliavimas | 6,5 mm | |
| Produkto rūšis | tilto elementas | |
| Galimybė reguliuoti | radialinis reguliavimas | |
| Svoris | 0,06 kg |
| Produkto numeris | 238372 38 | |
| EAN / GTIN | 4047109079786 | |
| Gamintojo numeris | M03 20180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |