• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, ⌀ Dmin: 38mm

Cod articol.: 238372 38
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOG
Denumirea producătorului KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Diametru min. de tăiere Dmin 38 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 51 mm
Înălţimea punţii H 17,5 mm
Turaţie max. 31.000 min-1
Cursa de reglare radială S 6,5 mm
Tip produs Element de punte
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,06 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238372 38
EAN / GTIN 4047109079786
Număr producător M03 20180
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com