Výmenný mostík KOMET® pre M03Speed, ⌀ Dmin: 38

Č. pol.: 238372 38
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rozsahu vretena 38 mm - 51 mm
minimálny ⌀ Dmin 38
Výška H 17,5 mm
⌀ obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu ⌀-3,2 mm
Hrubé prestavenie S 6,5 mm
maximálne otáčky 31 000 min-1
Držiak rezných platničiek 238374 38-50
Presná nastavovacia hlava 238370 38
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 238372 38
EAN/GTIN 4047109079786
Číslo výrobcu M03 20180
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka