{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HOG | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Diametru min. de tăiere Dmin | 166 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dmax | 206 mm | |
| Înălţimea punţii H | 26 mm | |
| Lungime activă A | 166 mm | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Cursa de reglare radială S | 20,5 mm | |
| Tip produs | Element de punte | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 0,59 kg |
| Cod articol | 238372 166 | |
| EAN / GTIN | 4047109073807 | |
| Număr producător | M03 20120 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |