Adaptor de comutare KOMET® pentru M03Speed, ⌀ Dmin: 100mm

Cod articol.: 238372 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOG
Denumirea producătorului KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Diametru min. de tăiere Dmin 100 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 130 mm
Înălţimea punţii H 26 mm
Lungime activă A 85 mm
Turaţie max. 11.500 min-1
Cursa de reglare radială S 15 mm
Tip produs Element de punte
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 0,39 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238372 100
EAN / GTIN 4047109073784
Număr producător M03 20100
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com