{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Orsótartomány ⌀ | 38 mm - 51 mm | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 38 | |
Magasság H | 17,5 mm | |
Késél kör ⌀ D2 előre megmunkálás | ⌀ 3,2 mm | |
Durva állítási út S | 6,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 31 000 min-1 | |
Lapkatartó betét | 238374 38-50 | |
Finomállítású fej | 238370 38 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Gyártó száma | M03 20180 |