• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ponte di scambio KOMET® per M03Speed, ⌀ Dmin.: 38mm

Codice art.: 238372 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo mandrino 38 mm - 51 mm
⌀ Minimo Dmin 38
Altezza H 17,5 mm
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti ⌀ 3,2 mm
Corsa di regolazione rapida S 6,5 mm
Numero massimo giri 31.000 min-1
Cartuccia 238374 38-50
Testina a regolazione micrometrica 238370 38
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238372 38
EAN / GTIN 4047109079786
Codice del produttore M03 20180
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Download & documenti

Prodotti correlati