{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HOG | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Diametru min. de tăiere Dmin | 62 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dmax | 83 mm | |
| Înălţimea punţii H | 23 mm | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Turaţie max. | 18.500 min-1 | |
| Cursa de reglare radială S | 10 mm | |
| Tip produs | Element de punte | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 0,2 kg |
| Cod articol | 238372 62 | |
| EAN / GTIN | 4047109077164 | |
| Număr producător | M03 20150 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |