Mandrină scurtă Forma ADB, BT 40, Gama de prindere: 0,3-10mm

Cod articol: 303175 0,3-10
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,3 mm - 10,2 mm
Suport BT 40
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 20 µm
Lungime activă dimensiune A 73 mm
⌀ exterior D 38 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW 4
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794
Număr producător 303175 0,3-10

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Concentricitate ≤ 20 µm.
Cu răcire interioară până la max. 50 bari.
Design foarte subţire pentru cele mai comune ⌀ până la 10,2 mm.

Livrare:

Cu cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.