Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule universale, 238 buc. pentru 7 sertare, Tip: 1

Cod articol.: 689500 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă corp
Strat de acoperire pictată
Denumirea producătorului Werkstattwagen inkl. Universal-Werkzeugsortiment, 238-teilig für 7 Schubladen
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Cu sertare ja
Număr de sertare 7 buc.
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu rafturi nein
Cu mâner de împingere nu
Cu perete perforat nein
Cu fund extensibil nein
Cu raft ja
Cu ușă nein
Număr de piese 238 buc.
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Echipat cu o gamă de scule ja
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 689500 1
EAN / GTIN 4067263129516
Număr producător 689500 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: + Dulap mobil pentru scule compact cod 914705 cu 7 sertare. Sertarele sunt echipate cu o gamă de scule universale HOLEX din 238 piese conținând următoarele: Chei duble clești, șurubelnițe, chei tubulare de 1/4 inch și 1/2 inch, scule de lovire, clești cu inel de fixare, șurubelnițe și articole suplimentare. Sculele din primele 6 sertare sunt amplasate în inserții de spumă rigidă PE bicolore, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în dulapul mobil cu scule. Scula din sertarul inferior poate fi introdus liber și poate fi completat individual cu scule suplimentare.

Livrare:

Dulap mobil cu deschidere completă și 7 sertare: 1× Cod 914705 Ref. 7
Dispozitiv de măsurare și accesorii - 22 piese: 1× cod 689501 ref. 1 suport de spumă dură
1× cod 081437 ref. BLACK lanternă de buzunar cu LED, cu baterii
1× cod 085154 ref. B marker permanent Dura-Ink® 15
1× cod 096845 ref. CLEAR ochelari confortabili de protecție
1× cod 410200 ref. 150 şubler, nonius 1/20
1× cod 458800 ref. ac de trasat drept din carbură HM
1× cod 461805 ref. 300 riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă, mătuită cu gradații pe partea posterioară
1× cod 462014 ref. 3 ruletă citire mm/inch
1× cod 466200 ref. 2 metru pliant din plastic
1× cod 467436 ref. 400 nivelă cu bulă din aluminiu, cu magnet
1× cod 844525 ref. 1F cuţit pentru cablu cu mâner de plastic, rabatabil
1× cod 845010 ref. 10 set de lame de fragmentare 10 buc, 18 mm ″experience″
1× cod 845039 ref. 160 cuţit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune, pentru lame de 18 mm
1× cod 452600 ref. 150X100 echer cu talpă, precizie 2
Sortiment de chei - 21 piese: 1× cod 689501 ref. 2 suport din spumă dură
1× cod 613950 ref. 21; 22 cheie inelară
1× cod 613960 ref. 9 set de chei combinate
1× cod 614805 ref. 7; 8; 10; 13; 17 cheie fixă / inelară cu clichet
1× cod 622201 ref. 7; 8; 10; 13 cheie tubulară cu mâner, lungă
1× cod 813961 ref. 200 cheie franceză cu manșon de prindere
Set de chei tubulare, 1/4 și 1/2 inch - 115 bucăți: 1× cod 689501 ref. 3 suport din spumă dură
1× cod 631020 ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 bit hexagonal, 1/4 inch
1× cod 631720 ref. 3; 4; 5 bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch, scurt
1× cod 632090 ref. 1/4 clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor
1× cod 632420 ref. 50; 100 prelungitor, 1/4 inch
1× cod 633029 ref. 116 mâner tip T, 1/4 inch
1× cod 633520 ref. 1/4 articulație cardanică, 1/4 inch
1× cod 640190 ref. 1/2 clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor
1× cod 641020 ref. 125; 255 prelungitor, 1/2 inch
1× cod 641320 ref. 295 mâner tip T, 1/2 inch
1× cod 641620 ref. 1/2 articulație cardanică, 1/2 inch
1× cod 642120 ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 bit bi-hexagonal, 1/2 inch
1× cod 643220 ref. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch
1× cod 675597 ref. 71 set de biți, 71 bucăți
1× cod 676566 ref. 1 mâner șurubelniță cu compartiment cu biți 1/4 inch, cu clichet și magnet
1× cod 676668 ref. 60 mâner șurubelniță pentru biți 1/4 inch, cu magnet
1× cod 676950 ref. 4/4 adaptor cu coadă hexagonală 1/4 inch C 6,3
Set de şurubelniţe - 32 bucăți: 1× cod 689501 ref. 4 suport din spumă dură
1× cod 625701 ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 șurubelniță pentru șuruburi Torx®
1× cod 627225 ref. 9 set de chei unghiulare hexagonale nichelate
1× cod 660701 ref. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 șurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă
1× cod 664201 ref. 4; 5,5; 6,5 șurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă
1× cod 668401 ref. 0; 1; 2; 3 șurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de forţă
1× cod 668471 ref. 1; 2 şurubelniţă pentru Phillips, scurtă
Set cleşti - 12 bucăți: 1× cod 689501 ref. 5 suport din spumă dură
1× cod 702995 ref. 180 cleşte universal din vanadiu, rectificat, cu manşoane de prindere din două componente
1× cod 706145 ref. 250 cleşte pentru instalatori fosfatat, cu manşoane de prindere
1× cod 713195 ref. 200 cleşte cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manşoane de prindere
1× cod 713595 ref. 200 cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manşoane de prindere
1× cod 719805 ref. J1; J2 cleşte pentru inele de siguranţă, inel interior, forma C, fălci drepte
1× cod 719905 ref. A1; A2 cleşte pentru inele de siguranţă, inel exterior, forma A, fălci drepte
1× cod 725245 ref. 160 cleşte de tăiere laterală șlefuit, cu manşoane de prindere
1× cod 818305 dispozitiv mic de tăiat ţevi cu 4 role de ghidare
1× cod 860351 ref. 50 clemă cu arc
Set de material abrazive și instrumente de impact - 18 bucăți: 1× cod 689501 ref. 6 suport din spumă dură
1× cod 517420 ref. 250 set de 5 pile cu mâner din două componente în husă pliabilă
1× cod 557660 ref. F curăţitor abraziv universal
1× cod 575000 ref. 4 perie de mână din sârmă, sârmă din oţel netedă, 0,35 mm
1× cod 748000 ref. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 dornuri cu manşon de ghidare
1× cod 750530 ref. 500 ciocan de lăcătuşerie cu coadă din 3 componente
1× cod 755500 ref. A400 ciocan de cauciuc, negru
Articole suplimentare - 21 bucăți: 1× cod 081670 ref. 500 recuperator magnetic flexibil
1× cod 115051 ref. 1-10 HOLEX CleverDrill set de burghie elicoidale HSS cod 114031 în cutie
1× cod 580800 ref. ramă de ferăstrău pentru metale cu mâner cu bandă bimetal 24 dinţi

Notă:

Scula este livrată în poziție orizontală în spumă. Expedierea căruciorului echipat 689500 ref. 1 este posibilă doar în interiorul UE.