Værkstedsvogn, inkl. universalt værktøjssortiment, 238 dele til 7 skuffer, Type: 1

Art.-nr.: 689500 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Med skuffer ja
Antal skuffer 7 stk.
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med hylder nej
Med hulvæg nej
Med dør nej
Antal dele 238 stk.
Mobilitet +
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Produkttype Værkstedsvogn
Udstyret med værktøjsæt ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 689500 1
EAN/GTIN 4067263129516
Producentnummer 689500 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mobilitet: + (bedre egnet til stationære opgaver)
Kompakt værkstedsvogn nr. 914705 7 med 7 skuffer. Skufferne er fyldt med et HOLEX universal-værktøjssortiment med 238 dele med følgende indhold: Skruenøgler, tænger, topnøgler med 1/4 og 1/2 tomme, slagværktøj, låseringstænger, skruetrækkere og tilbehør. Værktøjet i de øverste 6 skuffer er placeret i skræddersyede, tofarvede PE-hårdskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værkstedsvognen. Værktøjet i den nederste skuffe er løst og kan suppleres individuelt med ekstra værktøj.

Leveringsomfang:

Værkstedsvogn med helt udtræk og 7 skuffer: 1× nr. 914705 str. 7
Måleudstyr og tilbehør - 22-delt: 1× nr. 689501 str. 1 hårdskumsindlæg
1× nr. 081437 str. BLACK LED-lommelygte, med batterier
1× nr. 085154 str. B permanent markør Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 str. CLEAR Komfort-beskyttelsesbriller
1× nr. 410200 str. 150 skydelære, nonius 1/20
1× nr. 458800 str. HM lige hårdmetalridsenål
1× nr. 461805 str. 300 stållineal bøjbar, smal, rustfri, matteret med deling på bagsiden
1× nr. 462014 str. 3 rullemålebånd mm/tomme aflæsning
1× nr. 466200 str. 2 plasttommestok
1× nr. 467436 str. 400 aluminiumsvaterpas, med magnet
1× nr. 844525 str. 1F kabelkniv med plastikhåndtag, foldbar
1× nr. 845010 str. 10 afbrækningsklingesæt 10 dele, 18 mm „experience“
1× nr. 845039 str. 18 universalkniv med støbt zinkhåndtag, til 18 mm klinger
1× nr. 452600 str. 150X100 anslagsvinkel, nøjagtighed 2
Skruenøglesortiment - 21 dele: 1× nr. 689501 str. 2 hårdskumsindlæg
1× nr. 613950 str. 21; 22 ringgaffelnøgle
1× nr. 613960 str. 9 ringgaffelnøglesæt
1× nr. 614805 str. 7; 8; 10; 13; 17 gaffelnøgle / skralderingsnøgle
1× nr. 622201 str. 7; 8; 10; 13 topnøgle med skaft, lang
1× nr. 813961 str. 200 skiftenøgle med grebsovertræk
Topnøglesortiment 1/4 og 1/2 tomme - 115 dele: 1× nr. 689501 str. 3 hårdskumsindlæg
1× nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kantet hoved, 1/4 tomme
1× nr. 631720 str. 3; 4; 5 6-kantet skruebit, 1/4 tomme, kort
1× nr. 632090 str. 1/4 reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver
1× nr. 632420 str. 50; 100 forlænger, 1/4 tomme
1× nr. 633029 str. 116 t-greb, 1/4 tomme
1× nr. 633520 str. 1/4 kardanled, 1/4 tomme
1× nr. 640190 str. 1/2 reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver
1× nr. 641020 str. 125; 255 forlænger, 1/2 tomme
1× nr. 641320 str. 295 t-greb, 1/2 tomme
1× nr. 641620 str. 1/2 kardanled, 1/2 tomme
1× nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kantet hoved, 1/2 tomme
1× nr. 643220 str. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kantet skruebit 1/2 tomme
1× nr. 675597 str. 71 Bit-sortiment, 71 dele
1× nr. 676566 str. 1 magasinskruetrækkerholder med 1/4 tomme bits, med skralde og magnet
1× nr. 676668 str. 60 skruetrækkerholder med magnet til 1/4 tomme bits
1× nr. 676950 str. 4/4 adapter med 1/4 tomme C 6,3 6-kant-skaft
Skruetrækkersæt - 32 dele: 1× nr. 689501 str. 4 hårdskumsindlæg
1× nr. 625701 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 skruetrækker til Torx®
1× nr. 627225 str. 9 sekskant-vinkelnøglesæt, forniklet
1× nr. 660701 str. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft
1× nr. 664201 str. 4; 5,5; 6,5 skruetrækker til ligekærv, kort
1× nr. 668401 str. 0; 1; 2; 3 skruetrækker til Phillips-skruer, med kraftskaft
1× nr. 668471 str. 1; 2 skruetrækker til Phillips-skruer, kort
Tangsortiment - 12 dele: 1× nr. 689501 str. 5 hårdskumsindlæg
1× nr. 702995 str. 180 Vanadium-kombinationstang, blank, med 2K-greb
1× nr. 706145 str. 250 vandpumpetang, kemisk sortfarvet, med grebsovertræk
1× nr. 713195 str. 200 flad rundtang lige, blank, med grebsovertræk
1× nr. 713595 str. 200 flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk
1× nr. 719805 str. J1; J2 indvendig låseringstang, form C, lige kæber
1× nr. 719905 str. A1; A2 udvendig låseringstang, form A, lige kæber
1× nr. 725245 str. 160 skævbider blank, med greb
1× nr. 818305 lille rørskærer med 4 føringsruller
1× nr. 860351 str. 50 fjedertvinge
Slibemiddels- og slagværktøjssortiment - 18 dele: 1× nr. 689501 str. 6 hårdskumsindlæg
1× nr. 517420 str. 250 filsæt med 2K-skaft, 5 dele i rulletaske
1× nr. 557665 str. F universalrensesten
1× nr. 575000 str. 4 håndstålbørste, glat ståltråd, 0,35 mm
1× nr. 748000 str. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 splituddriver med styretylle
1× nr. 750530 str. 500 smedehammer med 3K-skaft
1× nr. 755500 str. A400 gummihammer sort
Supplerende artikel - 21 dele: 1× nr. 081670 str. 500 magnetholder, fleksibel
1× nr. 115051 str. 1-10 HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette
1× nr. 580800 str. nedstrygerbue med greb, med bimetalklinge, 24 tænder

Bemærk:

Værktøjet leveres liggende i skum. Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689500 1 er kun mulig inden for EU.
Hvert sæt er tildelt et mobilitetsniveau (fra ideelt egnet til mobil brug til primært egnet til stationær brug), som viser, hvor godt sortimentet egner sig til mobilt arbejde eller til brug på en fast arbejdsplads.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven