Dispozitiv mic de tăiat ţevi cu 4 role de ghidare

Cod articol.: 818305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
543 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 4
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; oţel superior; cupru
Pentru diametru min. 3 mm
Pentru diametru max. 35 mm
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet
Număr rotiţe de tăiat 1
Alezajul roților de tăiere 5 mm
Lățime roți de tăiere 5 mm
Diametrul roților de tăiere 20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 818305
EAN / GTIN 4045197721464
Număr producător 818305
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din magneziu turnat sub presiune, şuruburi acoperite şi ghidaj telescopic de precizie. 4 role de ghidare (oprire sigură şi la ⌀ mare) cu degajare. Mâner ergonomic cu rotiţe de tăiat de schimb. Cod 819100. Debavurator manual retractabil în corp.

Aplicaţie:

Universal pentru tăierea ţevilor din cupru, aluminiu şi cu pereţi subţiri din INOX.

Piese de schimb:

Bolţuri de schimb Cod 818020 pentru rotiţe de tăiat Cod 819100. Pentru lama debavuratorului manual consultaţi Cod 838510 Ref. S10.