Ochelari de protecţie confortabili

Cod articol.: 096845 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.898 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 F
Proprietăți disc Protecție UV standard
Proprietăți cadru Braţe cu înclinare reglabilă; Pernuţe pe braţe
Rezistență mecanică/termică disc F
Standard EN 166; EN 170
Material disc Policarbonat
Supraochelari nu
Marcajul ramei CE HO EN 166 F
Identificare producător cadru HO
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Număr producător 096845 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie din 2 componente uşori, sportivi. Braţe cu înclinare reglabilă. Componentele moi de la capetele braţelor şi puntea nazală asigură un confort ridicat la purtare.
Stratul de acoperire al lentilelor prezintă o rezistenţă uşoră la zgârieturi, fără însă a ajunge la rezistenţa la zgârieturi conformă EN166 (marcaj K).

Standard:

EN 166; EN170

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de la -5°C până la 55°C.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.