Dílenský vozík včetně Sady univerzálního nářadí, 238dílná sada pro 7 zásuvek, Typ: 1

Artiklové číslo: 689500 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část vložka
Materiál Plast
Barva Černá
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 7 ks
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
S policemi ne
S perforovanou stěnou ne
S dveřmi ne
Počet přepážek 238 ks
Mobilita +
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Druh produktu Dílenský vozík
Vybaveno sortimentem nářadí ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689500 1
EAN / GTIN 4067263129516
Číslo výrobce 689500 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: + (vhodnější spíše pro stacionární použití)
Kompaktní dílenský vozík č. 914705 7 se 7 zásuvkami. Zásuvky jsou vybaveny 238dílnou sadou univerzálního nářadí HOLEX, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, 1/4palcové a 1/2palcové nástrčné klíče, kladiva, kleště na pojistné kroužky, šroubováky a doplňkový sortiment. Nářadí v horních 6 zásuvkách je uloženo v přesných dvoubarevných PE vložkách z tvrzené pěny, takže každý nástroj má své definované místo v dílenském vozíku. Nářadí můžete do spodní zásuvky ukládat volně a individuálně je rozšířit o další nástroje.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík s plným vysunutím a 7 zásuvkami: 1× č. 914705 vel. 7
Měřicí prostředek a příslušenství – 22 dílů: 1× č. 689501 vel. 1; vložka z tvrzené pěny
1× č. 081437 vel. kapesní svítilna BLACK LED, s bateriemi
1× č. 085154 vel. B, permanentní popisovače Dura-Ink® 15
1× č. 096845 vel. CLEAR komfortní ochranné brýle
1× č. 410200 vel. 150, posuvné měřítko, Nonius 1/20
1× č. 458800 vel. TK, rovná rýsovací jehla z tvrdokovu
1× č. 461805 vel. 300, ocelové měřítko ohebné, úzké, nerezové, matné se zadním dělením
1× č. 462014 vel. 3, svinovací metr, odečet v mm/inch
1× č. 466200 vel. 2, plastový skládací metr
1× č. 467436 vel. 400, hliníková vodováha s magnetem
1× č. 844525 vel. 1F, nůž na kabely s plastovou rukojetí, skládací
1× č. 845010 vel. 10, sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „Experience“
1× č. 845039 vel. 18, univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku, na čepele 18 mm
1× č. 452600 vel. 150X100, příložné úhelníky, přesnost 2
Sada klíčů na šrouby – 21 dílů: 1× č. 689501 vel. 2; vložka z tvrzené pěny
1× č. 613950 vel. 21; 22; očkoplochých klíčů
1× č. 613960 vel. 9; sada očkoplochých klíčů
1× č. 614805 vel. 7; 8; 10; 13; 17; otevřené klíče/očkové klíče s ráčnou
1× č. 622201 vel. 7; 8; 10; 13; nástrčné klíče s rukojetí, dlouhé
1× č. 813961 vel. 200; stavitelné klíče s krytem rukojeti
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce – 115 dílů: 1× č. 689501 vel. 3; vložka z tvrzené pěny
1× č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 6hranná vložka, 1/4 palce
1× č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6hranná šroubovací vložka, 1/4 palce, krátká
1× č. 632090 vel. 1/4; ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem
1× č. 632420 vel. 50; 100; prodloužení, 1/4 palce
1× č. 633029 vel. 116; příčná rukojeť, 1/4 palce
1× č. 633520 vel. 1/4; kardanový hřídel 1/4 palce
1× č. 640190 vel. 1/2; ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem
1× č. 641020 vel. 125; 255; prodloužení, 1/2 palce
1× č. 641320 vel. 295; příčná rukojeť, 1/2 palce
1× č. 641620 vel. 1/2; kardanový hřídel, 1/2 palce
1× č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 12hranný nástrčný klíč, 1/2 palce
1× č. 643220 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 6hranná šroubovací vložka, 1/2 palce
1× č. 675597 vel. 71; bitový sortiment, 71dílný
1× č. 676566 vel. 1; zásobník s držákem šroubováku s 1/4palcovými bity, s ráčnou a magnetem
1× č. 676668 vel. 60; držák šroubováku s magnetem na 1/4 palcové bity
1× č. 676950 vel. 4/4; adaptér s 1/4palcovým 6hranným dříkem C 6,3
Sada šroubováků – 32 dílů: 1× č. 689501 vel. 4; vložka z tvrzené pěny
1× č. 625701 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; šroubovák GARANT pro šrouby Torx®
1× č. 627225 vel. 9; sada 6hranných úhlových šroubováků, poniklovaná
1× č. 660701 vel. 2,5; 8; 5,5; 7; 3,5; 10; ploché šroubováky, se silovou rukojetí
1× č. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5, ploché šroubováky, krátké
1× č. 668401 vel. 0; 1; 2; 3; šroubováky pro Phillips, se silovou rukojetí
1× č. 668471 vel. 1; 2; šroubováky pro Phillips, krátké
Sada kleští – 12 dílů: 1× č. 689501 vel. 5; vložka z tvrzené pěny
1× č. 702995 vel. 180; vanadiové kombinované kleště, holé, s kryty rukojetí 2K
1× č. 706145 vel. 250; siko kleště fosfátované, s kryty rukojetí
1× č. 713195 vel. 200; úzké ploché kleště rovné, s kryty rukojetí
1× č. 713595 vel. 200; úzké ploché kleště zaúhlené, holé, s kryty rukojetí
1× č. 719805 vel. J1; J2; vnitřní kleště na pojistné kroužky, typ C, rovné čelisti
1× č. 719905 vel. A1; A2; vnější kleště na pojistné kroužky, typ A, rovné čelisti
1× č. 725245 vel. 160; stranové štípací kleště holé, s kryty rukojetí
1× č. 818305 malá řezačka trubek se 4 vodicími válečky
1× č. 860351 vel. 50; pružinová svěrka
Sada nástrojů na brusivo a kladiva – 18 dílů: 1× č. 689501 vel. 6; vložka z tvrzené pěny
1× č. 517420 vel. 250; sada pilníků s rukojetí 2K, 5dílná, ve svinovacím pouzdru
1× č. 557665 vel. F; univerzální abrazivní čistič
1× č. 575000 vel. 4; drátěný ruční kartáč, ocelový drát hladký 0,35 mm
1× č. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9; vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem
1× č. 750530 vel. 500; zámečnické kladivo s násadou 3K
1× č. 755500 vel. A400; gumová palička černá
Doplňkové zboží – 21 dílů: 1× č. 081670 vel. 500; magnetické zvedáky pružné
1× č. 115051 vel. 1-10 sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 s kazetou
1× č. 580800 vel. rámová pila na kov s rukojetí, s bimetalovým listem, 24 zubů

Poznámka:

Nástroj je dodáván v ležaté poloze v pěnových obalech. Dodání osazeného dílenského vozíku 689500 vel. 1 je možné pouze v rámci EU.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.