Gereedschapswagen inclusief universeel gereedschapsassortiment, 238-delig voor 7 lades, Type: 1

Artikelnummer: 689500 1
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschreven onderdeel inzetdeel
Materiaal Kunststof
Kleur zwart
Met lades ja
Aantal lades 7 st.
Uittreklengte (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Met legbord nee
Met geperforeerde wand nee
Met deur nee
Aantal delen 238 st.
Mobiliteit +
Aantal wielen/rollen totaal 4 st.
Producttype Gereedschapswagen
uitgerust met gereedschapsassortiment ja
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 689500 1
EAN/GTIN 4067263129516
Nummer fabrikant 689500 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiliteit: + (geschikter voor stationair gebruik)
Compacte gereedschapswagen nr. 914705 7 met 7 lades. De laden zijn uitgerust met een 238-delig HOLEX universeel gereedschapsassortiment, dat als volgt is samengesteld: schroefsleutels, tangen, dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch, slaggereedschap, borgveertangen, schroevendraaiers en aanvullende artikelen. Het gereedschap van de bovenste 6 lades bevindt zich in de exact passende tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapswagen heeft. Het gereedschap in de onderste lade kan los worden geplaatst en afzonderlijk worden aangevuld met extra gereedschap.

Levering:

Gereedschapswagen, volledig uittrekbaar, met 7 lades: 1× Nr. 914705 gr. 7
Meetmiddelen en accessoires - 22-delig: 1× nr. 689501 gr. 1 hardschuiminlay
1× nr. 081437 gr. BLACK led-zaklamp, met batterijen
1× nr. 085154 gr. B permanente marker Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 gr. CLEAR comfort-veiligheidsbril
1× nr. 410200 gr. 150 schuifmaat, nonius 1/20
1× nr. 458800 gr. HM rechte hardmetalen afschrijfnaald
1× nr. 461805 gr. 300 stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvrij, gematteerd met schaalverdeling aan de achterzijde
1× nr. 462014 gr. 3 rolbandmaat mm/inch aflezing
1× nr. 466200 gr. 2 kunststof duimstok
1× nr. 467436 gr. 400 aluminium waterpas, met magneet
1× nr. 844525, gr.1F kabelmes met kunststof handvat, opvouwbaar
1× nr. 845010 gr. 10 afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm ‘experience’
1× nr. 845039 gr. 18 universeel mes met spuitgietzink-handvat, voor 18 mm messen
1× nr. 452600 gr. 150X100 winkelhaak met aanslag, nauwkeurigheid 2
Schroefsleutelassortiment - 21-delig: 1× nr. 689501 gr. 2 hardschuiminlay
1× nr. 613950 gr. 21; 22 steekringsleutel
1× nr. 613960 gr. 9 steekringsleutelset
1× nr. 614805 gr. 7; 8; 10; 13; 17 steeksleutel / ringratelsleutel
1× nr. 622201 gr. 7; 8; 10; 13 dopsleutel met handvat, lang
1× nr. 813961 gr. 200 verstelbare moersleutel met greep
Doppenset 1/4 en 1/2 inch - 115-delig: 1× nr. 689501 gr. 3 hardschuiminlay
1× nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kant-dop, 1/4 inch
1× nr. 631720 gr. 3; 4; 5 dop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch, kort
1× nr. 632090 gr. 1/4 ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper
1× nr. 632420 gr. 50; 100 verlengstuk, 1/4 inch
1× nr. 633029 gr. 116 dwarsgreep, 1/4 inch
1× nr. 633520 gr. 1/4 cardangewricht 1/4 inch
1× nr. 640190 gr. 1/2 ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper
1× nr. 641020 gr. 125; 255 verlengstuk, 1/2 inch
1× nr. 641320 gr. 295 dwarsgreep, 1/2 inch
1× nr. 641620 gr. 1/2 cardangewricht, 1/2 inch
1× nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kant-dop, 1/2 inch
1× nr. 643220 gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch
1× nr. 675597 gr. 71 bitset, 71-delig
1× nr. 676566 gr. 1 magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits, met ratel en magneet
1× nr. 676668 gr. 60 schroevendraaierhouder met magneet voor 1/4 inch bits
1× nr. 676950 gr. 4/4 adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant-schacht
Schroevendraaier-assortiment - 32-delig: 1× nr. 689501 gr. 4 hardschuiminlay
1× nr. 625701 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 schroevendraaier voor Torx®
1× nr. 627225 gr. 9 set sleutels voor binnenzeskantbouten, vernikkeld
1× nr. 660701 gr. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 schroevendraaiers voor sleuf, met krachthandvat
1× nr. 664201 gr. 4; 5,5; 6,5 schroevendraaier voor sleuf, kort
1× nr. 668401 gr. 0; 1; 2; 3 schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat
1× nr. 668471 gr. 1; 2 schroevendraaier voor Phillips, kort
Tangenassortiment - 12-delig: 1× nr. 689501 gr. 5 hardschuiminlay
1× nr. 702995 gr. 180 vanadium-combinatietang, blank, met tweecomponenten-grepen
1× nr. 706145 gr. 250 waterpomptang gezwart, met grepen
1× nr. 713195 gr. 200 halfronde tang recht, blank, met grepen
1× nr. 713595 gr. 200 halfronde tang gebogen, blank, met grepen
1× nr. 719805 gr. J1; J2 binnen-borgveertang, vorm C, rechte bekken
1× nr. 719905 gr. A1; A2 buiten-borgveertang, vorm A, rechte bekken
1× nr. 725245 gr. 160 gar. zijsnijtang, met grepen
1× nr. 818305 kleine pijpsnijder met 4 geleidingsrollen
1× nr. 860351 gr. 50 veerklem
Slijpmiddel- en slaggereedschapassortiment - 18-delig: 1× nr. 689501 gr. 6 hardschuiminlay
1× nr. 517420 gr. 250 set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in roltas
1× nr. 557665 gr. F universeel schuurblok
1× nr. 575000 gr. 4 handdraadborstel, staaldraad glad 0,35 mm
1× nr. 748000 gr. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 pendrijver met geleidingsbus
1× nr. 750530 gr. 500 bankhamer met driecomponenten-steel
1× nr. 755500 gr. A400 rubber hamer zwart
Aanvullend artikel - 21-delig: 1× nr. 081670 gr. 500 magneethouder flexibel
1× nr. 115051 gr. 1-10 HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette
1× nr. 580800 gr. metaalzaagbeugel met handvat, met bimetalen blad, 24 tanden

Tip:

Het gereedschap wordt liggend in de schuimdelen geleverd. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689500 1 is alleen binnen de EU mogelijk.
Elke samenstelling is voorzien van een mobiliteitsclassificatie (ideaal voor mobiel gebruik tot geschikter voor stationair gebruik), die aangeeft in hoeverre het assortiment geschikt is voor mobiel gebruik of voor een vaste werkplek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid