{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Diametru corp D2 | 16 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză de filetat | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 2 | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon | |
| Lungime utilă L1 | 41 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară / exterioară | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 3181266 | |
| EAN / GTIN | 7291075377217 | |
| Număr producător | 3181266 | |
| L-Număr | L24090 13 |