MTE D30.4/D1.2-3-MMT15-21 Freză interschimbabilă pentru frezarea filetelor cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol.: 3313458
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Lungimea totală L 51 mm
Răcire interioară da
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Lubrifiant de răcire da
Serie MILLTHREAD
Tip de freză ISO Freză de filetat
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3313458
EAN / GTIN 7291075374858
Număr producător 3313458
L-Număr L24090 59

Descriere

Descriere:

Freză interschimbabilă pentru frezarea filetelor cu interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.9 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 51 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT