{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE) | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon | |
| Răcire interioară | da | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Diametru corp D2 | 14,2 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză de filetat | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 1 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 3346908 | |
| EAN / GTIN | 7291075377149 | |
| Număr producător | 3346908 | |
| L-Număr | L24090 118 |