Şubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: GG4102 150
Setați prețul 5 bucăți (20,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 90,25 € /buc.
  • 50,25 € /buc.
La cerere
În stoc
1.814 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,05 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Călit da
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Blocare Şurub de blocare superior
Tabel de fileturi Tabel şublere
recomandat pentru stângaci nu
Gradaţie vernier mm/Inch da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Lățime măsurător adâncime 3,7
Gradaţie 1/128 inch
Gradaţie 1/20 mm
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4102 150
EAN / GTIN 4069515051323
Număr producător GG4102 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Şurub de blocare a vernierului.

Livrare:

5 bucăți de șubler cod 410200, în varianta aleasă.
Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

Notă:

Versiunea pentru stângaci o găsiți la Cod 410205 Ref. 150.