{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode analogique | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Longueur de bec L | 40 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,05 mm | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Trempé | oui | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Tableau de filetage | tableau des pieds à coulisse | |
| Pour gauchers | non | |
| graduation vernier mm/pouces | oui | |
| exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Largeur jauge de profondeur | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,3 mm | |
| Graduation | 1/128 pouce | |
| Graduation | 1/20 mm | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | GG4102 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051323 | |
| Réf. fabricant | GG4102 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |