Pies de rey Nonio 1 / 20, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: GG4102 150
Establecer precio 5 unidades (20,60 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 36,00 € /piezas
  • 24,50 € /piezas
  • 36,00 € /piezas

  • 58,79 € /piezas
  • 105,59 € /piezas
a petición
En stock
1.275 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología
Analógico/a
Contenido
juego
Capacidad de medición máx.
150 mm
Lectura
0,05 mm
Longitud del pico L
40 mm
Desviación de medición E MPE
0,05 mm
Forma de la varilla de profundidad
forma angular
Norma
ISO 13385
Material
acero fino (INOX)
Número de piezas
5 ud.
Embalaje
Estuche
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Templado
sí
Superficie de medición
revestimiento con metal duro
Capacidad de medición mín.
0 mm
Varilla de profundidad existente
sí
Sujeción
Tornillo de sujeción superior
Tabla de roscas
Tabla de pie de rey
Para zurdos
no
Graduación nonio mm/pulgadas
sí
Modelo piezas de lectura
Con cromado mate
Profundidad-Ancho
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
División
1/128 pul
División
1/20 mm
Tipo de producto
Pie de rey universal
Calibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4102 150
EAN / GTIN 4069515051323
Número del fabricante GG4102 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Tornillo de sujeción superior.

Volumen de suministro:

5 unidades de pie de reyes n.º 410200 en la versión seleccionada.
Incluye tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Nota:

Encontrará la versión para zurdos en el n.° 410205 tam. 150.