• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibri a corsoio Nonio 1/20, Campo di misura: 150mm

Codice art.: GG4102 150
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (20,46 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.760 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 5 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scostamento di misura E MPE ± 0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio astuccio
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4102 150
EAN / GTIN 4069515051323
Codice del produttore GG4102 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.
Vite di bloccaggio superiore.

Fornitura:

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.
5× calibro a corsoio analogico n. art. 410200 150.

Nota:

La versione per i mancini è disponibile al n. art. 410205 Dim. 150.