Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule pentru electricieni, 111 buc. pentru 6 sertare, Tip: 1

Cod articol.: 689505 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri; negru; alb
Cu sertare da
Număr de sertare 6 buc.
Cu mâner de împingere da
Număr de piese 111 buc.
Mobilitate +
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Echipat cu o gamă de scule da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 689505 1
EAN / GTIN 4067263129509
Număr producător 689505 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: + (mai degrabă pentru utilizarea staționară)
Dulap mobil pentru scule compact cod 914705 7, cu 7 sertare. Cele 2 sertare superioare sunt echipate cu o gamă de scule HOLEX pentru electricieni din 111 piese: Chei, clești, chei tubulare 3/8 inch și 1/2 inch, şurubelniţe, articole și unelte suplimentare pentru decuparea, tăierea și sertizarea. Sculele din primele 5 sertare sunt amplasate în inserții de spumă rigidă PE bicolore, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în dulapul mobil cu scule. Celelalte 2 sertare pot fi alocate individual.

Livrare:

Dulap mobil cu deschidere completă și 7 sertare: 1× Cod 914705 Ref. 7
Dispozitiv de măsurare și accesorii - 22 piese: 1× cod 689506 ref. 1 suport din spumă dură
1× cod 085154 ref. B marker permanent Dura-Ink® 15
1× cod 096845 ref. CLEAR ochelari confortabili de protecție
1× cod 410200 ref. 150 şubler, nonius 1/20
1× cod 452600 ref. 150X100 echer cu talpă, precizie 2
1× cod 458800 ref. ac de trasat drept din carbură HM
1× cod 461805 ref. 300 riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă, mătuită cu gradații pe partea posterioară
1× cod 462014 ref. 3 ruletă citire mm/inch
1× cod 466200 ref. 2 metru pliant din plastic
1× cod 467475 ref. 250 nivelă cu bule, pentru dulapuri electrice, cu magnet
1× cod 844525 ref. 1F cuţit pentru cablu cu mâner de plastic, rabatabil
1× cod 845010 ref. 10 set de lame de fragmentare 10 buc, 18 mm ″experience″
1× cod 845039 ref. 18 cuţit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune, pentru lame de 18 mm
Sortiment de chei - 22 piese: 1× cod 689506 ref. 2 suport din spumă dură
1× cod 613333 ref. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 cheie fixă simplă, izolată complet
1× cod 614833 ref. 10; 11; 13; 14; 19; 24 cheie inelară cu clichet, izolată complet
1× cod 618203 ref. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 cheie cu un singur inel, izolată complet
1× cod 814006 ref. 200 cheie franceză, izolată VDE
Set de chei tubulare, 3/8 și 1/2 inch - 35 bucăți: 1× cod 689506 ref. 3 suport din spumă dură
1× cod 637681 ref. 3/8 clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, izolat complet
1× cod 637683 ref. 3/8 mâner tip T, 3/8 inch, izolat complet
1× cod 637685 ref. 125 prelungitor, 3/8 inch, izolat complet
1× cod 637687 ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 bit hexagonal, 3/8 inch, izolat complet
1× cod 637689 ref. 5; 6; 8 bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, izolat complet
1× cod 643801 ref. 1/2 clichet reversibil, 1/2 inch, izolat complet
1× cod 643803 ref. 1/2 mâner tip T, 1/2 inch, izolat complet
1× cod 643805 ref. 125 prelungitor, 1/2 inch, izolat complet
1× cod 643807 ref. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 bit hexagonal, 1/2 inch, izolat complet
1× cod 643809 ref. 5; 6; 8; 10 bit pentru șurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch, izolat complet
Set de şurubelniţe - 21 bucăți: 1× cod 689506 ref. 4 suport din spumă dură
1× cod 625780 ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 șurubelniță de electrician pentru Torx®, complet izolată
1× cod 663301 ref. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 șurubelniţă de electrician pentru şuruburi cu fantă, complet izolată
1× cod 665050 ref. 3 tester de tensiune unipolar
1× cod 668631 ref. 0; 1; 2; 3; 4 șurubelniţă de electrician pentru Phillips, complet izolată

Articole suplimentare - 2 bucăți: 1× cod 081670 ref. 500 recuperator magnetic flexibil
1× cod 473320 ref. 9917 multimetru

Notă:

Scula este livrată poziționată în spumă. Expedierea gamei 689505 1 este posibilă doar în interiorul UE.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.