HOLEX Vorteilspack 5 Stück Messschieber mit Feststellschraube, analog, 1/20 mm, 1/128 Zoll, eckiges Tiefenmaß

Artikel-Nr.: GG4102 150
Setpreis 5 Stück (20,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 36,00 € /Stk.
  • 24,50 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.

  • 50,25 € /Stk.
  • 90,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 337 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart analog
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,05 mm
Tiefenmaß-Form eckig
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl Teile 5 St.
Verpackung Etui
Energieversorgung keine Energieversorgung
gehärtet ja
Messfläche hartmetallbestückt
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Feststellung Feststellschraube oben
Gewindetabelle Messschiebertabelle
für Linkshänder geeignet nein
Teilung Nonius mm/Inch ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Tiefenmaß-Breite 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Teilung 1/128 Zoll
Teilung 1/20 mm
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4102 150
EAN / GTIN 4069515051323
Herstellernummer GG4102 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feststellschraube oben.

Lieferumfang:

5 Stück Messschieber Nr. 410200 in der gewählten Ausführung.
Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Hinweis:

Die Version für Linkshänder finden Sie unter der Nr. 410205 Gr. 150.