• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Posuvné meradlo Nónius 1/20, Rozsah merania: 150

Č. pol.: GG4102 150
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (20,46 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 18,05 € PU (ks)
  • 10,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 760 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Odchýlka merania E MPE ±0,05 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Aretácia Fixačná skrutka navrchu
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Tabuľka závitov Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4102 150
EAN/GTIN 4069515051323
Číslo výrobcu GG4102 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Aretačná skrutka hore.

Rozsah dodávky:

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.
5 × posuvné meradlo č. 410200 150.

Poznámka:

Verziu pre ľavákov nájdete pod číslom 410205 veľ. 150.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky