{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,05 mm | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Dla osób leworęcznych | nie | |
| Podziałka noniusza mm/cale | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| szerokość okrągłego głębokościomierza | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,3 mm | |
| Podziałka | 1/128 cal | |
| Podziałka | 1/20 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | GG4102 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051323 | |
| Numer producenta | GG4102 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |