Skydelære Nonius 1/20, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: GG4102 150
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 152,42 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 374,36 DKK /stk.
  • 672,35 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.979 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Emballage Etui
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Fejlgrænse 0,05 mm
Måleafvigelse E MPE 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Aflæsning i tommer 0,0078 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Fiksering låseskrue øverst
Gevindtabel tabel for skydelærer
Egnet til venstrehåndede nej
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning ja
Aflæsning, cirkulær skala 0,05 mm
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4102 150
EAN/GTIN 4069515051323
Producentnummer GG4102 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele.
Låseskrue øverst.

Leveringsomfang:

Inklusive gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.
5× analog skydelære nr. 410200 150.

Bemærk:

Versionen til venstrehåndede finder du under nr. 410205 str. 150.