Dulap vertical pentru panou perforat, lățime 40G cu Uşi batante cu geam, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 942173 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu ușă da
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu deschidere verticală da
Numărul total de separări verticale 3 buc.
Extensie verticală ghidaje Șine telescopice ghidate
Extensie verticală tip Deschidere verticală panou perforat
Adâncime utilă deschidere verticală TnV 656 mm
Înălţime utilă deschidere verticală HnV 1.692 mm
Extracții de perete perforate Grilaj reglabil 25 mm
Cu grilă de perete perforată da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 28
Tip produs Dulap vertical
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 186 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 700 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 942173 2000
EAN / GTIN 4069515001113
Număr producător 942173 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulapuri verticale cu pereți perforați, cu extrageri și uși cu balamale, întărite la interior și care pot fi încuiate cu mâner glisant Haptoprene® din 2 componente, cu încuietoare cu cilindru cu știft. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm, pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 25 mm. Panourile perforate sunt ghidate de șine telescopice. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg.
Cu siguranţă individuală la tragere.

Livrare:

3 × tăvi de depozitare cod 942197 ref. 28; 4 × suporturi universale GARANT easyFix la 45° cod 955590 ref 75; 4 × suporturi universale GARANT easyFix la 90° cod 955600 ref. 100×100.

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele şi suporturile GARANT easyFix etc. sunt prezentate în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile.
  • Panouri perforate pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Dulap vertical Sertare verticale cu panouri perforate pentru păstrarea portsculelor, tăvilor de depozitare sau accesoriilor pentru panouri perforate, cârlige și suporturi GARANT easyFix.
  • Rafturile de depozitare nu pot fi agățate în sertare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, panourile perforate şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.