Dulap vertical pentru panou perforat, lățime 40G cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 942121 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2000
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Auszüge; Korpus; Auszüge; Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de împingere pentru cărucioare
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Suprafaţă de depozitare 1,54 m2
Cu deschidere verticală da
Numărul total de separări verticale 1 buc.
Extensie verticală ghidaje Autoportant; Șine telescopice ghidate
Extensie verticală tip Deschidere verticală panou perforat
Adâncime utilă deschidere verticală TnV 456 mm
Înălţime utilă deschidere verticală HnV 1.692 mm
Cu grilă de perete perforată da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 20
Tip produs Dulap vertical
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 132 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 942121 2000
EAN / GTIN 4069515001045
Număr producător 942121 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulapuri verticale cu pereți perforați, cu extrageri și uși cu balamale, întărite la interior și care pot fi încuiate cu mâner glisant Haptoprene® din 2 componente, cu încuietoare cu cilindru cu știft. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm, pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 25 mm. Panourile perforate sunt ghidate de șine telescopice. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg.
Dulap cu perete despărțitor central, cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm pentru a găzdui cârligele și suporturile GARANT easyFix. Suprafața utilă a ambelor părți per extensie verticală 1,54 m2.

Culoare:

În varianta standard, corp și sertare gri deschis RAL 7035, uşile antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele şi suporturile GARANT easyFix etc. sunt prezentate în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.